Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Vortexeraufsatz
>
Vortexer Gummiplatte
>
Artikel
Digital Vortexer | Typ: Digital Vortexer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6492970
Hersteller:
Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
HS120805
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Digital Vortexer
Das vielseitige Gerät kombiniert digitale Präzision mit ergonomischem Komfort und einer robusten Konstruktion.
-Der Aufsatz mit mehreren Positionen erlaubt das Vortexen bei Winkeln bis über 90 Grad
-Variable Geschwindigkeitsregelung bietet Flexibilität und präzise Steuerung der Mischintensität
-Beleuchtete Digitalanzeige
-Das Touchpad ist für die Arbeit mit Handschuhen geeignet
-Ermüdungsarmes arbeiten durch minimale Aktivierungskraft
-Gehäuse aus ABS und Silikon ist resistent gegen gängige Chemikalien und lässt sich leicht reinigen
-Stabile Plattform und Elastomerfüße für sicheren Stand des Geräts während des Betriebs
-Erfüllt die Sicherheits- und Konformitätszertifikate
Typ Digital Vortexer
Bewegungsart vibrierend
Min. Drehzahl 600 1/min
Max. Drehzahl 3600 1/min
Drehzahl 600 ... 3600 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Max. Traglast 250 g
Breite 155 mm
Tiefe 201 mm
Höhe 142 mm
Abmessungen (BxTxH) 155 x 201 x 142 mm
Gewicht 2,4 kg
Farbe Gehäuse grau/lila
Steckertyp EU/UK/US/AUS/JP
Stromversorgung 100 ... 240 V·AC, 50/60 Hz
Garantie 5 Jahre
Mit Timer Nein
... >
Lager 163
>
Schüttler
>
Vortexer
Weitere Suchbegriffe:
Vortexer
,
Vortexer Gummiplatte
,
heathrow vortexer
,
vortexer gummiplatte
,
slicon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,41*
€ 664,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,76*
€ 655,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,29*
€ 513,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen