| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6510940 Herst.-Nr.: 2330193 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mischzylinder, DURAN®, Klasse B, blau graduiert, mit PE-Stopfen Mit Sechskant-Glasfuß. Graduierung in blauer Farbe. Auf IN justiert. DIN EN 4788. Mit Normschliff und PE-Stopfen.
Nennvolumen 1000 ml Teilung 10,0 ml Toleranz 7,5 ± ml Höhe 510 mm Schliffgröße NS45/40 Genauigkeitsklasse B Art Graduierung Gedruckt Farbe Graduierung blau Verschlussart NS-Stopfen Material Verschluss PE Material DURAN® Glas Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mischzylinder, Misch,Zylinder, Volumenmessgerät,Mischzylinder, Volumenmessgeräte,Mischzylinder, silikonschwammstopfe, Schüttelzylinder, Glaszylinder mit Deckel, strofen, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 72,96* | € 87,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,69* | € 98,74* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 71,43* | € 104,48* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 88,84* | € 105,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|