Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden SenTix® SP nicht nachfüllbar | Typ: SenTix® Sp-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden SenTix® SP nicht nachfüllbar | Typ: SenTix® Sp-T
pH-Elektroden SenTix® SP nicht nachfüllbar | Typ: SenTix® Sp-T
Artikel-Nr.:
     163-6521056
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette wtw
ph-einstabmesskette
pH-Elektroden SenTix® SP, nicht nachfüllbar
pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft und Flüssigelektrolyt. SenTix® SP mit Steckkopf (Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen). SenTix® SP-DIN und SenTix® SP-T mit 1m Festkabel. Für Einstichmessungen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH Bereich: 2 ... 13 pH
Länge // Ø: 65/25 mm // 15/5 mm
Elektrolyt: Polymer
Diaphragma: Loch
Membranform: Speer
Membranwiderstand bei 25 °C: 400 MW

Typ SenTix® Sp-T
Temperaturfühler NTC 30 kOhm
Stecker DIN + 4 mm Banane
Weitere Suchbegriffe: pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, WTW, pH,Elektroden, WTW, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,WTW, pH-Elektroden,WTW, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 322,97*
€ 424,00*
Frei Haus
ab € 358,92*
€ 424,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,00*
€ 504,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,64*
€ 494,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,08*
€ 458,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.