Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Reaktionsgefäß 3810 X PP | Nennvolumen: 1.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standard Reaktionsgefäß 3810 X PP | Nennvolumen: 1.5 ml
Standard Reaktionsgefäß 3810 X PP | Nennvolumen: 1.5 ml
Artikel-Nr.:
     163-6700374
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030125215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Standard Reaktionsgefäß 3810 X, PP
-planer, aufgerauter Deckel und Beschriftungsfeld auf dem Gefäßkörper bieten ausreichend Platz für Markierungen
-vereinfachtes Öffnen und Schließen durch verbesserte Deckelgeometrie
-Graduierung von 0,1 bis 1,5 ml auf dem Gefäßkörper
-autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.)
-zentrifugierbar bis 30.000 x g im Festwinkelrotor (bis 70.000 x g in formschlüssigen Ausschwingrotoren)
-kompatibel zum Mikropistill

Nennvolumen 1,5 ml
RNase/DNase-frei Ja
Autoklavierbar Ja
Farbe farblos
Material PP
Mit Graduierung Ja
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, eppendorf reagiergefäß, reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäße, PP, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Mikroliter,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 12,95*
ab € 38,37*
€ 50,71*
€ 8,50*
ab € 43,61*
€ 57,47*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 46,92*
€ 61,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,42*
€ 63,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.