Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probengläser N 11-1 braun Rollrand mit BeschriftungsfeldStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probengläser N 11-1 braun Rollrand mit BeschriftungsfeldStk.
Probengläser N 11-1 braun Rollrand mit BeschriftungsfeldStk.
Artikel-Nr.:
     163-6700976
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Rollrandflaschen N11
Standard-Glasflaschen mit weiter Öffnung.

Nennvolumen 1,5 ml
Verschlussgröße ND11
Ø 11,6 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32,0 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Mit Beschriftungsfeld Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.