Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Röhrchenformpipetten
>
Messpipette
>
Gewebekultur-Messpipette
>
Artikel
Serologische Pipetten Falcon® PS steril | Nennvolumen: 25 ml
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6701415
Hersteller:
Corning
Herst.-Nr.:
357535
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril
Für sterile Anwendungen in der Zellkultur, aus klarem PS.
-Pyrogenfrei
-Gegenläufige zweite Skala
-Negative Graduierung
-Mit Wattestopfen und Farbkennung
-Gammasterilisiert, einzeln verpackt oder im Beutel wie angegeben
-Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485 Standards und nach FDA-Richtlinien
Nennvolumen 25,0 ml
Teilung 0,500 ml
Verpackung Einzeln verpackt
Steril Ja
Mit Wattestopfende Ja
... >
Lager 163
>
Pipettieren
>
Serologische Pipetten
Weitere Suchbegriffe:
Serologische Pipetten
,
Sterilpipetten
,
serologische pipetten 25ml corning
,
einmalpipette
,
aspirationspipetten corning
,
Pipette,Serologische
,
Pipetten,Serologische
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,73*
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,42865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,11*
€ 172,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,53*
€ 169,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,43*
€ 165,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,40*
€ 144,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 109,27*
€ 130,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,26*
€ 113,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 85,73*
€ 102,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen