Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzküvetten 45 mm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.800 339
6.800 339
6.229 402
6.239 297
Artikel-Nr.:
     163-6800339
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     692-103-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvette für Reflexionsmessungen
Küvetten für Reflexionsmessungen, Vis-Bereich
Wellenlängenbereich: Optisches Material:
330 nm - 2500 nm Borofloat® (BF)
360 nm - 2500 nm Optisches Glas (OG)

Optisches Material BF
Volumen 32000 µl
Abmessungen außen (H x Ø) 30 x 50 mm
Abmessungen innen (H x Ø) 27,5 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderküvette, küvette für reflexionsmessungen, Küvette,Reflexion,Messung, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 64,30*
€ 78,87*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 78,01*
€ 94,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.