Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser m. Bördelrand rund AR 130 x14 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser m. Bördelrand rund AR 130 x14 mm
Reagenzgläser m. Bördelrand rund AR 130 x14 mm
Artikel-Nr.:
     163-6800620
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6800620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 14,0 mm
Länge 130 mm
Abmessungen (ØxL) 14 x 130 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.5 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.