Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette 50 ml mit 2 Marken Kl. AS KB-bestätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpipette 50 ml mit 2 Marken Kl. AS KB-bestätigt
Vollpipette 50 ml mit 2 Marken Kl. AS KB-bestätigt
Artikel-Nr.:
     163-6801024
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     1340275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette
Vollpipetten, Kalk-Natron-Glas, Klasse AS, 2 Marken, braun graduiert
Justiert auf EX. Volumen zwischen 2 Marken (Teilauslauf). Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Volumenmarke, Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe, DIN EN ISO 648.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.

Nennvolumen 50,0 ml
Länge 550 mm
Toleranz 0,050 ± ml
Material Kalk-Natron-Glas
Genauigkeitsklasse AS
Anzahl Ringmarken 2
Farbe Graduierung braun
Weitere Suchbegriffe: Pipette,Voll, Pipetten,Voll, Voll,Pipetten, Volumenmessgerät,Pipetten, Volumenmessgeräte,Pipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:vollglaspipette, Glaspipetten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 12,20*
€ 15,69*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 12,83*
€ 18,80*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,12834*
€ 19,99334*
6
€ 8,50*
ab € 16,36*
€ 20,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.