Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser AR-Glas® | Ø: 10 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser AR-Glas® | Ø: 10 mm
Reagenzgläser AR-Glas® | Ø: 10 mm
Artikel-Nr.:
     163-6801238
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42775015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10x100
reagenzglas
Reagenzgläser, AR-Glas®
Runder Boden, glatter Rand, starkwandig.

Ø 10,0 mm
Länge 80 mm
Abmessungen (ØxL) 10 x 80 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.9 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,13915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,95*
€ 51,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.