Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Lochbördelkappen N13


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Lochbördelkappen N13
Alu-Lochbördelkappen N13
Alu-Lochbördelkappen N13
Artikel-Nr.:
     163-6801727
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6801727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND13, fertig montiert und leere Bördelkappe ND13

Verschlussgröße ND13
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Ø Loch 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 13 mm bördel kappe, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND13, Vials,Schraubverschlüsse, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0453* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.