Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Szintillationsfläschchen Borosilikatglas | Volumen ml: 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.801 771
6.801 771
Artikel-Nr.:
     163-6801771
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     986581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasdosen
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Szintillationsfläschchen, Borosilikatglas
-Mit weißen Schraubkappen aus PP
-Einlage Metallfolie
-Hergestellt aus kaliumarmem Borosilikatglas WHEATON 180
-Hohe UV-Transmission

Volumen 20 ml
Beschreibung Kappen separat verpackt
Verschlussgröße 22-400
Abmessungen (Ø x H) 28 x 61 mm
Weitere Suchbegriffe: Probengläser-Übersicht, Szintillations-Fläschchen, Szintillationsfläschchen, ampullen 20ml, ampullen, wheaton glasdose, Gewindeflasche,Szintillation, Gewindeflaschen,Szintillation, Flasche,Szintillation, Flaschen,Szintillation, Gewindekappen, wheaton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,40418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 329,60*
€ 392,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,39*
€ 390,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 319,24*
€ 379,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 285,22*
€ 339,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 256,70*
€ 305,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,55*
€ 267,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 202,09*
€ 240,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.