Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Mikrofaserfilter MG Rundfilter | Typ: MGD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glas-Mikrofaserfilter MG Rundfilter | Typ: MGD
Glas-Mikrofaserfilter MG Rundfilter | Typ: MGD
Artikel-Nr.:
     163-6802241
Hersteller:
     Ahlstrom-Munksjö
Herst.-Nr.:
     410115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser Rundfilter
Glasfaser-Mikrofilter
Glas-Mikrofaserfilter
Glasfaserfilter
Diese Filter finden in vielen Bereichen der Laboranalytik breite Anwendung, insbesondere wenn eine feine Filtration und eine hohe Beladungskapazität erforderlich sind. Glasmikrofaserfilter werden auch bei der Filtration von heißen Gasen und Flüssigkeiten sowie bei der Vorfiltration eingesetzt.
Typ: MGD
Ø: 50,0 mm
Dicke: 0,530 mm
Gewicht: 120 g/m²
Partikelretention: 2.7 µm
Max. Temperaturbeständigkeit: 500 °C
Weitere Suchbegriffe: Rundfilter, rundfilter ahlstrom 50mm, rundfilter, rundfilter 50 mm, Mikrofaserfilter,Glas, Glas,Mikrofaserfilter, Mikrofaser,Filter, Filter,Mikrofaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,21*
€ 45,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.