Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser AR-Glas® | Ø: 16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser AR-Glas® | Ø: 16 mm
Reagenzgläser AR-Glas® | Ø: 16 mm
Artikel-Nr.:
     163-6802281
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42775251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, AR-Glas®
Runder Boden, glatter Rand, starkwandig.

Ø 16,0 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,1114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.