Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 28 x 150 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 28 x 150 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 28 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-6802318
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, mit Sechskant-Hohlstopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse und Sechskant-Hohlstopfen.

Ø 28,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 28 x 150 mm
Schliffgröße NS24/29
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Hohlstopfen
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas, kulturröhrchen borosilikatglas, kulturröhrchen, reagenzglas 150mm, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.