Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 10,5 x 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 10,5 x 40 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 10,5 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     163-6802657
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 40mm
reagenzglas
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 10,5 mm
Länge: 40 mm
Abmessungen (ØxL): 10,5 x 40 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.8 - 0.9 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,62*
€ 74,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,50*
€ 73,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.