Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Reinigungstücher Josefpapier MN 13 | Breite mm: 360


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Linsen-Reinigungstücher Josefpapier MN 13 | Breite mm: 360
Linsen-Reinigungstücher Josefpapier MN 13 | Breite mm: 360
Artikel-Nr.:
     163-6802722
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     418102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbogen
Filterpapier Bogen
Filterpapierbogen
Filterpapier
Linsen-Reinigungstücher Josefpapier MN 13
Sehr dünnes und weiches Filterpapier zur Reinigung optischer Gläser und Küvetten. Gewicht: 13 g/m3

Breite 360 mm
Länge 480 mm
Verpackungsinhalt 500 Bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,26032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,15*
€ 234,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,20*
€ 233,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,79*
€ 225,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,05*
€ 198,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 150,34*
€ 178,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,16*
€ 154,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.