Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen Borosilikatglas glatter Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen Borosilikatglas glatter Rand
Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen Borosilikatglas glatter Rand
Artikel-Nr.:
     163-6803323
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     45500-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenglas
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenröhrchen, Borosilikatglas, glatter Rand
Chemisch behandelt, können bis 13.100 RZB zentrifugiert werden, wenn der entsprechende Gummiadapter in die 50 ml Aufnahme des Rotors eingesetzt wird. Autoklavierbar und bis 300 °C temperaturbeständig.

Nennvolumen 15,0 ml
Ø 18,0 mm
Höhe 102,0 mm
Abmessungen (ØxH) 18 x 102 mm
Verschlussart ohne
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,Boro 3.3, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,32334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,98*
€ 102,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,41*
€ 96,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 63,31*
€ 75,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.