Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bördelkappen N 11 TB/oA mit Dichtscheiben blau Loch Drm 5,6 mm Dichtscheibe 0,9 mm stark


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Bördelkappen N 11 TB/oA mit Dichtscheiben blau Loch Drm 5,6 mm Dichtscheibe 0,9 mm stark
Alu-Bördelkappen N 11 TB/oA mit Dichtscheiben blau Loch Drm 5,6 mm Dichtscheibe 0,9 mm stark
Alu-Bördelkappen N 11 TB/oA mit Dichtscheiben blau Loch Drm 5,6 mm Dichtscheibe 0,9 mm stark
Artikel-Nr.:
     163-6900233
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6900233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/Butyl/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 11mm alu bördelkappe, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND11, Vials,ND11, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.