| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6900353 Herst.-Nr.: B00177020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weithalsfässer, mit Schraubdeckel, PE-HD, mit UN-Zulassung Weiß mit rotem Deckel. UN-Zulassung Verpackungsgruppen I, II und III. Das Füllgut muss bis 30 °C abgekühlt sein, bevor die Fässer geschlossen und gestapelt werden dürfen. Alle Fässer sind luft-, wasser- und wasserdampfdicht verschließbar.
-Lebensmittelrechtlich unbedenklich -Versiegelbar -Max. Abfülltemperatur 80 °C
Nennvolumen 50 l Ø 410 mm Höhe 500 mm Abmessungen (ØxH) 410 x 500 mm Ø Öffnung 280 mm Mit Griff Ja Material PE-HD Verschlussart Schraubverschluss Mit UN-Zulassung Ja Farbe weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass, Weithals,Fässer, Fässer, Vorrats,Behälter, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, WEITHALSFASS, Flasche schreub |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 65,22* | € 100,06* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 84,97* | € 106,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|