Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter PES hydrophil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter PES hydrophil
Membranfilter PES hydrophil
Artikel-Nr.:
     163-6900377
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     15458--50------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter PES, hydrophil
Weiß. Sie werden für die Filtration wässriger Lösungen und Proteinen empfohlen. Aufgrund ihres geringen Anteils an extrahierbaren Substanzen sind sie für die Probenvorbereitung in der Umweltanalytik geeignet.

-Hohe Flussraten
-Niedrige nicht spezifische Proteinadsorption
-Hohe Beständigkeit

Ø 50 mm
Porengröße 0.10 µm
Material PES
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Membranfilter,PES, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,53*
€ 301,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 251,65*
€ 299,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,44*
€ 290,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 217,07*
€ 258,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 195,37*
€ 232,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,58*
€ 201,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 152,62*
€ 181,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.