Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitslösungen Standards ISO 17025 | Typ µS/cm: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitslösungen Standards ISO 17025 | Typ µS/cm: 5
Leitfähigkeitslösungen Standards ISO 17025 | Typ µS/cm: 5
Artikel-Nr.:
     163-6901629
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     CSKC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitsstandard
leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025
Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±1 %. Rückführbarkeit gemäß N.I.S.T. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. In 500 ml Flaschen (PE-HD), 1,3 µS/cm in 250 ml Flasche. Kalibrierung Werte 84, 147, 1413, 12880 µS/cm. Kontrollwerte 1,3 bis 350.000 µS/cm.

Typ 5 µS/cm
Inhalt 500 ml
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeits,Lösungen, HDPE, Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierstandards, Kalibrier- und Prüfmittel, leitfahig, Kunststoffflaschen 350 ml, 84 Us/CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.