Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
pH-Messgerät
>
pH-Einstabmesskette
>
Artikel
pH-Einstabmessketten SensoLyt® ProcessLine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-7008185
Hersteller:
WTW
Herst.-Nr.:
109100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette wtw
ph-einstabmesskette
pH-Einstabmessketten SensoLyt® ProcessLine
Einstabmessketten für die Messung von pH zur Überwachung von Trinkwasser bis Abwasser. Zum Anschluss an analoge Systeme.
Typ SensoLyt® SE
Min. pH-Wert 2
Max. pH-Wert 12
pH-Bereich 2 ... 12
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur 0 ... 60 °C
Elektrolyt Polymer
Diaphragma 2 x Loch
Anschluss Stecker S7-Steckkopf
Ø Schaft 12 mm
Schaftlänge 120 mm
Material Schaft Glas
... >
Lager 163
>
pH-Messung
>
pH-Elektroden
Weitere Suchbegriffe:
Einstabmessketten
,
pH,Einstabmessketten
,
pH,Elektrode, WTW
,
pH,Elektroden, WTW
,
Redox,Elektroden
,
Elektrode,Redox
,
Elektroden,Redox
,
Elektrode,pH
,
Elektroden,pH
,
pH-Elektrode,WTW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 391,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,97*
€ 466,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.