Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschaufel 25ml PE-HD Länge: 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieschaufel 25ml PE-HD Länge: 135mm
Industrieschaufel 25ml PE-HD Länge: 135mm
Artikel-Nr.:
     163-7008960
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     40193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Industrieschaufel
Messschaufel
Industrie-Messschaufel, PE-HD
Konisch geformt mit verjüngter Füllkante. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 25 ml
Gesamtlänge 135 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messschaufel vitlab, messschaufel pe-hd, messschaufel 25ml, Mess,Schaufeln, Schaufeln, HDPE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 0,62917*
€ 0,96917*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,67*
€ 1,23*
12
€ 8,50*
ab € 0,86*
€ 1,31*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 3,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.