| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7009213 Herst.-Nr.: 101989 EAN/GTIN: 4250026830266 |
| |
|
| | |
| Steilbrustflaschen, PP Transparent. Mit Schraubkappe aus PP. Gute Chemikalienbeständigkeit, ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285 (außer 10000 ml). Größe 10000 ml mit PE-Schaum Dichtung und zwei Tragegriffen aus PE-HD. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Nennvolumen 2000 ml Ø 131,0 mm Höhe 243,0 mm Norm DIN EN 285 Gewinde GL 63 Farbe transparent Material PP Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Autoklavierbar Ja Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steilbrustflasche, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, steilbrustflaschen weithals, enghalsflasche, steilbrustflaschen pp, Flasche,Weithals, Flaschen,Weithals, HDPE, Gewindekappen, Apothekerflaschen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 6 | | pro Stück | € 6,49* | ab € 6,75* | € 12,63* | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 9,84* | € 13,40* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 41,70* | € 56,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|