Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Typ 113 Cellulosenitrat | Typ: 113


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Typ 113 Cellulosenitrat | Typ: 113
Membranfilter Typ 113 Cellulosenitrat | Typ: 113
Artikel-Nr.:
     163-7017031
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11305-100------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
cellulosenitrat membranfilter 100 m...
filtermembranen
Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat
Weiß. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, Röntgenfluoreszenz, Spektrometrie und gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121 °C.

Typ 113
Ø 100 mm
Porengröße 0.65 µm
Material Cellulosenitrat (CN)
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,Cellulosenitrat, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,3363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 706,18*
€ 840,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 698,89*
€ 831,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 687,70*
€ 818,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 591,07*
€ 703,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 531,98*
€ 633,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 481,82*
€ 573,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 433,63*
€ 516,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.