Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat | Typ: 130


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat | Typ: 130
Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat | Typ: 130
Artikel-Nr.:
     163-7017077
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     13004--47----AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter 47mm 0,8µm
filtermembranen
Membranfilter Typ 130, Cellulosenitrat
Graue Membranen (nach Benetzung schwarz) mit weißem Gitter, zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen, Partikelanalyse und Mikroskopie, einzeln steril verpackt / unsteril.

Typ 130
Ø 47 mm
Porengröße 0.80 µm
Material Cellulosenitrat (CN)
Steril Ja
Farbe grau
Farbe Gitternetz weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,Cellulosenitrat, Keimzahlbestimmung, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,50141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 805,43*
€ 958,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 801,38*
€ 953,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 786,92*
€ 936,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 674,57*
€ 802,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 607,11*
€ 722,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 557,12*
€ 662,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 501,41*
€ 596,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.