Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher Boro 3.3 niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Becher Boro 3.3 niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml
Becher Boro 3.3 niedrige Form | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-7019115
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     91236
EAN/GTIN:
     4033378255846
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher, Boro 3.3, niedrige Form
-Mit Teilung und Ausguss
-DIN EN ISO 3819

Nennvolumen 250 ml
Ø 70 mm
Höhe 95 mm
Norm DIN EN ISO 3819
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: becherglas 250 ml, becherglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,64*
€ 9,09*
Lager 163
10
€ 6,49*
ab € 7,99*
€ 9,46*
10
€ 8,50*
ab € 8,36*
€ 9,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 94,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.