| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7020300 Herst.-Nr.: 758905 EAN/GTIN: 4033378319081 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckbecher, PP, mit Schraubdeckel, PE Zur sauberen und hygienischen Handhabung von Urinproben ohne Geruchsbelästigung. CE gekennzeichnet nach EU IVDR 2017/746.
Nennvolumen 100,0 ml Ø 65 mm Höhe 75 mm Steril Nein Verschlussart Schraubverschluss Material PP Material Verschluss PE Farbe transparent Farbe Verschluss grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Probengefäß, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Harnprobenbehälter, Urinbecher, Urinprobenbecher, Urinprobenbehälter, probenbecher 100ml pp, probenbecher pp, probenbecher, Mehrzweck,Becher, Proben,Dosen, Urin,Becher, Proben,Behälter, Schraubdeckeldosen, Schraubverschluss GL45, Flasche schreub, tuper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 96,65* | € 115,48* | | | | Lager 163 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 101,84* | € 119,71* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 125,26* | € 145,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,20368* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 239,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|