| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7020301 Herst.-Nr.: 758910 EAN/GTIN: 4033378319142 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckbecher, PP, mit Schraubdeckel, PE, y-steril Zur hygienischen Handhabung von Flüssigproben.
Nennvolumen 100,0 ml Ø 65 mm Höhe 75 mm Steril Ja Verschlussart Schraubverschluss Material PP Material Verschluss PE Farbe transparent Farbe Verschluss gelb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Dosen, PP-Becher, Dosen Polypropylen, PP-Dosen, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Harnprobenbehälter, Urinbecher, Urinprobenbecher, Urinprobenbehälter, probenbecher 100ml pp, dosen polypropylen, pp-dose 100ml, Mehrzweck,Becher, Proben,Dosen, Urin,Becher, Proben,Behälter, Schraubdeckeldosen, Schraubverschluss GL45, Flasche schreub, tuper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 120,47* | € 142,55* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,91* | € 149,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,164* | € 180,8952* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 240 Stück (ab € 0,5288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|