Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägegläser DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägegläser DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 5 ml
Wägegläser DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 5 ml
Artikel-Nr.:
     163-7021925
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242101304
EAN/GTIN:
     4032051028074
Suchbegriffe:
Wägeglas
wägeglas duran
wägeglas
waegeglas niedrige
Wägegläser, DURAN®, niedrige Form
Durch den dichten Verschluss wird ein Probenverlust beim Transport verhindert.


-Mit eingeschliffenem Deckel
-Autoklavierbar

Nennvolumen 5 ml
Form niedrig
Ø 28 mm
Höhe 25 mm
Abmessungen (ØxH) 28 x 25 mm
Material Boro 3.3
Norm DIN 12605
Weitere Suchbegriffe: mikrobecher, wägegläschen, Schott
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 30,56*
10
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 33,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 305,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.