Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator-Unterteil DURAN® mit Ringnutflansch | Nennvolumen: 5800 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkator-Unterteil DURAN® mit Ringnutflansch | Nennvolumen: 5800 ml
Exsikkator-Unterteil DURAN® mit Ringnutflansch | Nennvolumen: 5800 ml
Artikel-Nr.:
     163-7022267
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     247736102
EAN/GTIN:
     4032051032491
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkator-Unterteil
Vakuum-Exsikkator
vakuum-exsikkatoren duran
Exsikkator-Unterteil DURAN®, mit Ringnutflansch
Passend für alle Deckel-Typen.

Nennvolumen 5800 ml
DN 200
Ø Flansch innen 224 mm
Ø Flansch außen 270 mm
Höhe 202 mm
  • Gefertigt aus Borosilikatglas 3.3
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Nennvolumen: 5800 ml
DN: 200
Ø Flansch innen: 224 mm
Ø Flansch außen: 270 mm
Höhe: 202 mm
Weitere Suchbegriffe: exsikkator rund, Exsikkator,Unterteil, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Exsikkatorschrank, exsikkatoern, trockenkammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 182,98*
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 193,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.