| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7048023 Herst.-Nr.: 2114-0016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ quadratische HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss.
Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen können einfach befüllt werden. HDPE weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf, sodass sich diese Flaschen für zahlreiche Anwendungen eignen. Eignen sich für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100 °C (-148 °F). Nennvolumen: 500 ml Breite: 74,0 mm Tiefe: 74,0 mm Höhe: 146,0 mm Abmessungen (BxTxH): 74 x 74 x 146 mm Verschlussgröße: 53 mm Material: HDPE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vierkantflaschen hdpe, vierkantflaschen, weithalsflasche 500 ml, Vierkant,Weithals,Flasche, HDPE, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, P:Plastikflaschen, P:Flaschen PVC, Laborflaschen, Laborglasflasche, weithals-Gewindeflasche, Weithalsflaschen vierkannt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 12 | | € 14,90* | ab € 2,91* | € 4,91* | | | | | | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,88417* | € 5,06417* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 58,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|