Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben 2000 ml PC mit Schikanen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolben 2000 ml PC mit Schikanen
Erlenmeyerkolben 2000 ml PC mit Schikanen
Artikel-Nr.:
     163-7048663
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4110-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Schikanekolben, PC
Glasklar. Im Boden eingeformte Schikanen. Autoklavierbar. Die 500 ml- und 1000 ml-Kolben haben einen geraden Hals, passend für 38 mm-Standardverschlüsse aus rostfreiem Stahl, Aluminium oder Kunststoff.

Inhalt 2000 ml
Weitere Suchbegriffe: Schikanekolben, kulturkolben mit schikanen 2000ml, kulturkolben mit schikanen, kulturkolben, Kolben,Schikane, Kolben,Kultur, Kultur,Kolben, PC, Schikane,Kolben, Alumonium, Schikanekolbeb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
4
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 45,94*
4
Frei Haus
ab € 42,86*
€ 50,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 183,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.