Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysetrichter Nalgene™ PP | Nennvolumen: 41 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Analysetrichter Nalgene™ PP | Nennvolumen: 41 ml
Analysetrichter Nalgene™ PP | Nennvolumen: 41 ml
Artikel-Nr.:
     163-7048685
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4250-0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Rundfilter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Analysetrichter Nalgeneä, PP
Mit langem Stiel und Aussenrippen, für die Verwendung mit Standard-Filterpapier. Der Trichterkörper hat einen Winkel von 60° mit innen liegenden, um 58° geneigten Rippen für schnelle Filtration.

-Autoklavierbar
-Bruchsicher
-Chemikalienbeständig

Nennvolumen 41 ml
Ø Trichter 55 mm
Ø Stiel 7 mm
Länge Stiel 61 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, Analysen,Trichter, Trichter,Analyse, Trichter,PP, Filtration,Trichter, bürettentrichter, weißbandfilter, hirschtrichter, filterpaoier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
36
€ 6,49*
ab € 1,70*
€ 2,83*
36
€ 8,50*
ab € 2,79*
€ 3,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 3600 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 18000 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 36000 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Pakete
Mindestbestellmenge: 36 Pakete ( entspricht € 101,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.