Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas-/Abtropfgestell,PP,blau 14-17 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglas-/Abtropfgestell,PP,blau 14-17 mm Ø
Reagenzglas-/Abtropfgestell,PP,blau 14-17 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-7048961
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5977-0317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Reagenzglas
Reagenzglas Abtropfgestell
Reagenzglasabtropfgestell
Reagenzglas- und Abtropfgestelle Nalgeneä, PP
Die Reagenzglas- und Abtropfgestelle bestehen aus einer Anordnung von Stiften, um Reaktionsgefäße und Reagenzgläser abstellen zu können. Die Röhrchen können auch umgedreht zum Trocknen aufgenommen werden. Rippen sorgen dafür, dass die umgedrehten Röhrchen nicht auf dem Boden aufstehen, sodass Flüssigkeiten durch die Bohrungen ablaufen können.


-Geeignet zum Trocknen von Elektrophorese-Glasplatten
-Autoklavierbar

Für Ø Gefäße 4-17 mm
Anzahl Stellplätze 50
Breite 105 mm
Tiefe 187,0 mm
Höhe 70 mm
Abmessungen (BxTxH) 105 x 187 x 70 mm
Farbe blau
Material PP
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: reagenzglas pp, reagenzglas abtropfgestell, reagenzglas länge 105 mm, Reagenzglas,Halter, Reagenzgläser,Halter, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
2
€ 14,90*
ab € 10,96*
€ 20,77*
8
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 22,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.