Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redox-Einstabmesskette SenTix ORP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redox-Einstabmesskette SenTix ORP
Redox-Einstabmesskette SenTix ORP
Artikel-Nr.:
     163-7050767
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
redox-einstabmesskette wtw
Redox-Elektroden SenTix® ORP, analog
Mit Glasschaft, Ag/AgCl Referenzsystem, Anschlüsse für AS/DIN, AS/DIN-3, AS/BNC, S7 Steckkopf.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: KCl 3 mol/l
Sensor: Platin
Sensorform: Ronde (4 mm)
Diaphragma: Keramik

Typ SenTix® ORP
Weitere Suchbegriffe: redox-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox, Redox,Elektroden, Einstabmessketten, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 285,89*
Frei Haus
ab € 233,01*
€ 286,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.