Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox pink 9 x 9 Raster stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox pink 9 x 9 Raster stapelbar
Aufbewahrungsbox pink 9 x 9 Raster stapelbar
Artikel-Nr.:
     163-7058102
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kunststoffbox
Aufbewahrungsboxen Labor
Kryoboxen, PP, 81 Well, autoklavierbar
Für die Lagerung von 1,5 und 2,0 ml Reaktionsgefäßen. Alphanumerische Kennzeichnung der Stellplätze. Beschriftungsfelder an 2 Seiten. Passend für Standard-Gefriergestelle. Autoklavierbar. Abmessungen: 130 x 130 x 47 mm.

Anzahl Stellplätze 81
Für Röhrchen 1,5/2,0 ml
Farbe pink
Breite 130 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 47 mm
Abmessungen (BxT) 130 x 130 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
5
€ 14,90*
ab € 4,94*
€ 9,24*
3 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 6,116*
€ 9,244*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.