| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7058640 Herst.-Nr.: 1332969 EAN/GTIN: 4250026842511 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsspritzflaschen VITsafeä mit Aufdruck, Enghals, PP/PE-LD Flasche aus PE-LD bzw. PP, Spritzrohr aus PP. Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen wie: Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.
Aufdruck Text Acetonitril Nennvolumen 500 ml Gewinde GL 25 Farbe Verschluss rot Aufdruck Sprachen DE/UK/FR/ES Material LDPE Material Verschluss PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, spritzflasche 500 ml, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Spritzflaschen, Sicherheits,Spritzflaschen, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, acetomitril |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 6,59* | € 10,13* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,94* | € 10,67* | | | | | | | | | 6 | | € 8,50* | ab € 9,08* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|