| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7059827 Herst.-Nr.: 114834 EAN/GTIN: 4033378376954 |
| |
|
| | |
| Kryoröhrchen, PP Zur Lagerung von biologischem Material, z.B. Mikroorganismen, menschlichen und tierischen Zellen, etc. in der Gasphase des flüssigen Stickstoffs geeignet. BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und zytotoxischen Substanzen.
-Graduiert -Mattiertes Beschriftungsfeld -Farbige Deckeleinsätze -Gamma-sterilisiert -Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
Nennvolumen 4,0 ml Ø 12,5 mm Höhe 76,0 mm Abmessungen (ØxH) 12,5 x 76 mm Gewindetyp außen Bodenform rund Mit Standring Ja Max. Temperaturbeständigkeit -196 °C Temperaturbeständigkeit -196 °C Material PP Verschlussdichtung Silikon Verschlussart Schraubverschluss Steril Ja Autoklavierbar Ja Mit Graduierung Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cryo-röhrchen mit außengewinde, cryo röhrchen, cryo-röhrchen 4 ml, Kryo,Röhrchen, Röhrchen,Kryo, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, slicon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,53* | € 379,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 333,27* | € 382,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,26* | € 402,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,26753* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|