Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Butyl/PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Butyl/PTFE
Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Butyl/PTFE
Artikel-Nr.:
     163-7060427
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7060427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Septen für Bördelkappen ND20

Verschlussgröße ND20
Material Butyl/PTFE
Farbe rot/grau
Shore-Härte 50 A
Dicke 3,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,87*
€ 46,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,32*
€ 45,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.