Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probengläser N 20-5 DIN braun mit Rollrand 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probengläser N 20-5 DIN braun mit Rollrand 20 mm
Probengläser N 20-5 DIN braun mit Rollrand 20 mm
Artikel-Nr.:
     163-7060457
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7060457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Headspacefläschchen
Headspace-Flaschen ND20 (5ml und 10ml)

Nennvolumen 5,0 ml
Verschlussgröße ND20
Ø 20,0 mm
Höhe 38,0 mm
Abmessungen (ØxH) 20,0 x 38,0 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Ausführung DIN Rollrand, flach
Für Varian
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.