| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7060459 Herst.-Nr.: 7060459 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Headspace-Flaschen ND20 (20ml und 50ml)
Nennvolumen 50,0 ml Verschlussgröße ND20 Ø 31,0 mm Höhe 101,0 mm Abmessungen (ØxH) 31,0 x 101,0 mm Farbe klar Bodenform flach Ausführung DIN Rollrand, flach Mit Beschriftungsfeld Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headspaceglaeschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Ampulle mit Rollrand, Bördelflasche, Bördelrandflaschen, Probenglas mit Rollrand, Rollrandflasche, Rollrandfläschchen, Rollrandgläschen, Rollrandgläser, Schnappdeckelflasche, Schnappdeckelglas, Vial mit Rollrand, rollrandgläser 50 ml, headspace vial, Vials,ND20, Rollrandflaschen,ND20, probenbehältnisse, P:Probengläser, Kunststoffflaschen 350 ml |
| | |
| |