Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen N11TB/OA 0,9 FÜR AMPULLEN 11 MM ROLLRAND


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen N11TB/OA 0,9 FÜR AMPULLEN 11 MM ROLLRAND
Bördelkappen N11TB/OA 0,9 FÜR AMPULLEN 11 MM ROLLRAND
Bördelkappen N11TB/OA 0,9 FÜR AMPULLEN 11 MM ROLLRAND
Artikel-Nr.:
     163-7060469
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7060469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/Butyl/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 11mm alu bördelkappe, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND11, Vials,ND11, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.