Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmessketten mit Gel-Elektrolyt | Typ: L7781 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.070 780
7.070 780
Artikel-Nr.:
     163-7070780
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285118088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmessketten mit Gel-Elektrolyt
Wartungsarme pH-Einstabmesskette zur Verwendung in Wasserwirtschaft und Prozesschemie. Nicht nachfüllbar.

-Mit Glasschaft und Silamid®-Ableitung
-Gelelektrolyt mit sichtbarer KCl-Reserve
-Mit Werksbescheinigung 2.1 für Druck- und Temperaturbeständigkeit

Lieferumfang: Elektrode mit Schraubsteckkopf (Pg 13,5 Einbaugewinde), HD-Dichtung, Anschlusskabel
Spezifikationen
Temperaturbereich:
Druck-Einsatzbereich: -5 ... 80 °C
1 ... 12 bar
pH-Bereich: 2 ... 12
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: Keramik
Membranform:
Membranwiderstand bei 25 °C: Kugel
30 MW

Typ L7781 HD
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, SI Analytics, pH,Elektroden, SI Analytics, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,SI Analytics, pH-Elektroden,SI Analytics, einstabmeßkette f106667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,55*
€ 285,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 244,13*
€ 298,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 244,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.