| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-7071111 Herst.-Nr.: 114864 EAN/GTIN: 4033378263438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lagerboxen, PC für Kryoröhrchen Einsatzbereich -196 °C bis +121 °C (in der Gasphase von flüssigem Stickstoff). Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285.
Anzahl Stellplätze 81 Für Röhrchen 3/4/5 ml Farbe blau Breite 132 mm Tiefe 132 mm Höhe 95 mm Abmessungen (BxT) 132 x 132 mm Material PC Autoklavierbar Ja Min. Temperatur -196 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cryobox, Kryobox, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Sammelbehälter, lagerkasten kunststoff blau, cryo röhrchen, cryo-röhrchen 5ml, Kryo,Boxen, Box,Kryo, Boxen,Kryo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 19,19* | € 23,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 20,27* | € 24,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 20,26* | € 29,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|