Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschwerungsringe O-Form Blei | Für Kolben: 250 ... 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschwerungsringe O-Form Blei | Für Kolben: 250 ... 1000 ml
Beschwerungsringe O-Form Blei | Für Kolben: 250 ... 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-7072093
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F18307-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschwerungsring
Bleibeschwerungsring
Bleiring für Erlenmeyerkolben
Laborring
Vikem® Vinyl beschichteten Bleiringe schützt und stabilisiert Glaswaren. Reduziert Schwimm-, Bruch- und Chemikalienverschmutzungen. Leuchtend rote Vikem® Vinylbeschichtung. Chemikalienbeständig. Kratzt nicht den Kolben. Erhältlich in unterschiedlichen Durchmesser/Gewichts-Kombinationen.
Für Kolben: 250 ... 1000 ml
Ø innen: 51 mm
Ø außen: 89 mm
Gewicht: 454 g
Form: O-Form
Farbe: rot
Material: Blei
Material Beschichtung: PVC
Weitere Suchbegriffe: beschwerungsring, LAB,Ringe, Blei,Ringe, Beschwerungsringe, Ring,Blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.