Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflaschen PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflaschen PE
Spritzflaschen PE
Artikel-Nr.:
     163-7077600
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0163400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche pe 500ml
spritzflasche 500 ml
Spritzflaschen, PE
Sprühflasche mit nahtlos zusammen mit der Flasche gepresstem Röhrchen, wodurch ein eventuelles Auslaufen der Flüssigkeiten zwischen Verschluss und Röhrchen aufgrund schlechter Dichtigkeit verhindert wird. Ovale Form, die das Greifen erleichtert und die Stabilität verbessert. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 500 ml
Höhe 178 mm
Gewinde GL 32
Material PE
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche, Spritz,Flaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, sprotzflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.