Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probengläser N 20-10 DIN braun mit Rollrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probengläser N 20-10 DIN braun mit Rollrand
Probengläser N 20-10 DIN braun mit Rollrand
Artikel-Nr.:
     163-7080947
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7080947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Headspacefläschchen
Headspace-Flaschen ND20 (5ml und 10ml)

Nennvolumen 10,0 ml
Verschlussgröße ND20
Ø 20,0 mm
Höhe 54,5 mm
Abmessungen (ØxH) 20,0 x 54,5 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Ausführung DIN Rollrand, flach
Für Varian
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,20*
€ 70,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,32*
€ 69,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,10*
€ 63,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 36,88*
€ 43,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.