| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-7081414 Herst.-Nr.: 702893 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeflaschen N8 Gewindeflaschen zur Aufbewahrung flüssiger Proben.
-Enge Öffnung -Gewinde 8-425 -Flacher Boden -Mit Schriftfeld und Markierung
Nennvolumen 1,5 ml Verschlussgröße ND8 Gewinde 8-425 Ø 11,6 mm Höhe 32,0 mm Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm Farbe braun Bodenform flach Mit Beschriftungsfeld Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ampullen 1 ml, ampullen, macherey-nagel ampulle, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials, glasvilas, Gewindeflaschen Weithals 9 mm, enghalsflasche ld pe gewinde, gläschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |